| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717061 Herst.-Nr.: A7557AA EAN/GTIN: 4015413351089 |
| |
|
| | |
| DN 15 · starrer Gussauslauf und Laminarstrahlregler 5 l/min · integrierte Elektronik · Sicherheitsstopp nach 55 Sek. Dauer-Aktivierung · Thermische Desinfektion durchführbar · ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur · Ausladung 120 mm · Auslaufhöhe 97 mm · flexible Anschlussschläuche G 3/8 · Befestigung von unten (Schaftverschraubung) · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll · Anschlussspannung: 230V · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb · Art der Steuerung: Infrarot · Aufbauhöhe gesamt: 170mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 97mm · Ausführung Ablauf: fest unten · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Auslauftyp: gegossen · Automatischer Spülzyklus: Ja · Einbauhöhe: 0mm · Frequenz Spülzyklus: 6h · Geeignet für Badewanne: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschmulde: Ja · Geeignet für Waschtische: Ja · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Kupplungen verschließbar: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Trafo: Ja · Mundstück Wasserhahn: offen · Oberflächenbehandlung: ohne · Oberflächenschutz: verchromt · Programmierung: manuell · Selbstverschließend: Ja · Spülzeit: 1s · Spülzeit einstellbar: Ja · Tastweite: 50mm · Vorsprung Ablauf: 120mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min Weitere Informationen: | | Serie: | Sensorflow | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, 011060078101500, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 203,52* | € 252,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 216,30* | € 261,50* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,08* | € 264,87* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 220,67* | € 266,08* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 373,75* | € 439,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|