Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Armaturen-Paket UP Ceratherm C100 Magnetic Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717073
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7572A5
EAN/GTIN:
     3800861102847
Suchbegriffe:
011060079104
Paket
Serie: Ceratherm C100 · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: A7572A5Armaturen-Paket bestehend aus: BC774A5 - Stabhandbrause · 1-Funktion · EasyClean · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,176 kg · Außenmaße (BxTxH): 25x25x198 mm · Durchfluss bei 3 bar: 8 l/min · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · BC771A5 - Wandanschlussbogen Unterputz · Mit Brausehalter · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Brauseschlauchanschluss G1/2 · Wandanschluss G1/2 · Gewicht: 0,330 kg · Außenmaße (BxTxH): 55x65x55 mm · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · B9445A5 - Wandanschluss · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,343 kg · Außenmaße (BxTxH): 55x418x114 mm · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · A7522A5 - Badethermostat Unterputz Bausatz 2 für Fertigmontage · Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · Rückflussverhinderer · Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box zur Montage benötigt (A1000NU - separat erhältlich) · Griff aus Metall · Rosette 163x163 mm · Seitenventile zur Vorabsperrung · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Heißwassertemperaturbegrenzer · Temperatursperre: 40 °C · DICHT-FIX System: Separate Abdichtung jeder Öffnung für optimalen Schutz des Bauwerks gegen Feuchtigkeit und Wasser · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Lebensdauer: DIN EN 200 · DIN EN 1111 · Gewicht: 1,740 kg · Außenmaße (BxTxH): 163x83x163 mm · Durchfluss bei 3 bar: 22 l/min · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · A5805A5 - Regenbrause · 300x300 mm · Kugelgelenk · EasyClean · Anschluss G1/2 · Passenden Wandschluss 300 mm (B9444..) / 400 mm (B9445..) oder Deckenanschluss 150 mm (B9446..) bitte separat bestellen · Gewicht: 2,500 kg · Außenmaße (BxTxH): 300x58x300 mm · Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · BE175A5 - Brauseschlauch · Idealflex · Anschluss G1/2 · Gewicht: 0,353 kg · Außenmaß (Breite): 1750 mm · Farbe / Oberfläche: Magnetic Grey , · A1000NU - Unterputz-Bausatz 1 Easy-Box für Unterputz-Einhebelmischer und Thermostate (inkl. Navigo) Bausatz 2 · Wandeinbau · Vormontage im Rohbau · Mit Putzschablone und Spülblock · Anschlüsse G1/2 · DZR entzinkungsbeständig · Einbautiefe 73-95 mm · Höhenversteller 5-40 mm · Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1 · Gewicht: 0,986 kg · Außenmaße (BxTxH): 158x78x158 mm · Durchfluss bei 3 bar: 26 l/min · Farbe / Oberfläche: Neutral
Weitere Informationen:
Serie:
Ceratherm C100
Marke:
IDEAL STANDARD
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,63*
€ 1.345,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.242,50*
€ 1.351,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.222,09*
€ 1.360,29*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.051,27*
€ 2.191,51*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.191,51*
€ 2.607,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.170,45*
€ 2.582,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.105,20*
€ 2.505,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.071,17*
€ 2.464,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.051,27*
€ 2.441,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.