Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Regenbrause IDEALRAIN Cube rund, d=


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Regenbrause IDEALRAIN Cube rund, d=
IDS Regenbrause IDEALRAIN Cube rund, d=
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717079
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     B0024XG
EAN/GTIN:
     3800861101123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause rund
kopfbrause
ideal standard kopfbrause
IDS Regenbrause IDEALRAIN Cube rund, d= 300mm Silk Black
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Ausladung:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
52 mm
Form:
quadratisch
Serie:
IDEALRAIN
Weitere Suchbegriffe: Regendusche, Regenpaneel, Regenbrause, Sportkopfbrause, 11640126101, Deckenbrause, Schwallbrause, Tellerkopfbrause, 6001009744
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 143,55*
€ 176,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,28*
€ 177,94*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,73*
€ 182,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 183,83*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,98*
€ 353,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,11*
€ 420,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,50*
€ 411,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,80*
€ 378,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,43*
€ 358,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,98*
€ 316,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.