| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717112 Herst.-Nr.: T453101 EAN/GTIN: 8014140485971 |
| | |
|
| | |
| aus Duroplast · abnehmbar Weitere technische Eigenschaften: · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Kunststoff · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 180mm · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: verdeckte Scharnierblätter · Zum Reinigen abnehmbar: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | IDEAL STANDARD | Serie: | i.life A | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel weiss edelstahlscharnier, klobrille, klobrille weiß, 012140107301, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,82* | € 67,89* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,85* | € 69,18* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 53,85* | € 69,25* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,26* | € 71,91* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,20* | € 129,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|