| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717129 Herst.-Nr.: K2978LG EAN/GTIN: 4015413046237 |
| | |
|
| | |
| Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: K2978LGWaschtisch-Paket bestehend aus: E066901 - Möbelwaschtisch · Feinfeuerton · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Gewicht: 13,500 kg · Außenmaße (BxTxH): 815x450x140 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) , · E3242LG - Möbelwaschtischunterschrank · 2 Auszüge · Mechanismus Auszug: Softclose · Mit Griff · Korpus: Holzspanplatte · Front: MDF · Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch · FSC-zertifiziert · Inklusive Befestigung · Gewicht: 23,300 kg · Außenmaße (BxTxH): 800x440x550 mm · Farbe / Oberfläche: Lava Grau Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 815 mm | Höhe: | 565 mm | Überlauf: | mit Überlauf | Variante: | Becken mittig | Farbe Griff: | aluminium glanz | Tiefe: | 450 mm | Material Front: | Stahl/Spanplatte | Farbe Korpus: | lava grau | Farbe Front: | lava grau | Hahnlochanzahl: | mit 1 Hahnloch | Öffnungsart: | 2 Auszüge | Montage: | Wandmontage | Material Korpus: | Stahl/Spanplatte | Oberfläche Front: | Melamin | Funktionen: | mit Dämpfung | Oberfläche Korpus: | Melamin | Griff: | mit Griff | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Serie: | Eurovit Plus | Marke: | IDEAL STANDARD | Bauart: | Waschtischset | Montagezustand: | teilmontiert | Set-Bestandteile: | Waschtisch und Unterschrank | Material Griff: | Metall | Form: | eckig | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelwaschtisch, Schrankwaschtisch, Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 0134500046845, Waschplatz, Waschtischset |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 459,24* | € 537,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 447,38* | € 540,9233* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,67* | € 588,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,00* | € 591,40* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 835,35* | € 953,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|