Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch/Möbel-Paket PLUS EUROVIT 610x450x565mm Lava grau Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717130
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K2979LG
EAN/GTIN:
     4015413046275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel-Set
Badmöbelset
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Serie: Eurovit · Hersteller: Ideal Standard · Artikel-Nr.: K2979LGWaschtisch-Paket bestehend aus: E066801 - Möbelwaschtisch · Kristallporzellan · 1 Hahnloch mittig durchgestochen · Mit Überlauf (rund) · Norm: DIN EN 14688 CL 10 · DIN EN 31 · Gewicht: 11,030 kg · Außenmaße (BxTxH): 610x450x140 mm · Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin) , · E3240LG - Möbelwaschtischunterschrank · 2 Auszüge · Mechanismus Auszug: Softclose · Mit Griff · Korpus: Holzspanplatte · Front: MDF · Geeignet für Waschtischtyp: Möbelwaschtisch · FSC-zertifiziert · Inklusive Befestigung · Gewicht: 19,950 kg · Außenmaße (BxTxH): 600x440x550 mm · Farbe / Oberfläche: Lava Grau Weitere technische Eigenschaften: · Einbauart Waschtisch: Einbauwaschtisch · Leuchtmittel: ohne Beleuchtung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
610 mm
Höhe:
565 mm
Überlauf:
mit Überlauf
Variante:
Becken mittig
Farbe Griff:
aluminium glanz
Tiefe:
450 mm
Material Front:
Stahl/Spanplatte
Farbe Korpus:
lava grau
Farbe Front:
lava grau
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge
Montage:
Wandmontage
Material Korpus:
Stahl/Spanplatte
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung
Oberfläche Korpus:
Melamin
Griff:
mit Griff
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Eurovit Plus
Marke:
IDEAL STANDARD
Bauart:
Waschtischset
Montagezustand:
teilmontiert
Set-Bestandteile:
Waschtisch und Unterschrank
Material Griff:
Metall
Form:
eckig
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,05*
€ 418,95*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 345,07*
€ 421,6518*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,49*
€ 466,70*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 369,19*
€ 468,70*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,12*
€ 763,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,13*
€ 908,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,33*
€ 894,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 717,53*
€ 853,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,63*
€ 825,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,12*
€ 776,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.