| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717180 Herst.-Nr.: T4634Y1 EAN/GTIN: 8014140485049 |
| | |
|
| | |
| Waschtisch-Paket · Artikel-Nr.: T4634Y1Beinhaltet folgende Produkte:WandspiegelSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 800x26x800 mmBefestigungsart: SchraubenInklusive BefestigungForm: rundReversibelAusführung vom Glas: klarMit BeleuchtungFacette: rundum (geschliffen)Energieeffizienzklasse: ELeuchtmittel: LEDFarbtemperatur: 4000-4000 KelvinFrequenz: 50 HzLampenleistung: 25 WattElektrischer Anschluss: AnschlussklemmenSchutzklasse: IISchutzart (IP): IP44Anschlussspannung: 230 VoltArt der Spannungsversorgung: NetzbetriebGewicht: 6,400 kgArtikel-Nr.: T3958BHWaschtischunterschrankSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardWandhängendAußenmaße (BxTxH): 802x505x370 mmInklusive BefestigungAnzahl Schubladen: 1Mechanismus Schublade: Push-PullHandgriff: integriertFarbe des Körpers: Weiß (matt)Material der Körpers: MDFFarbe der Front: Weiß (matt)Material der Front: MDFFarbe der Abdeckplatte: Weiß (matt)Material der Abdeckplatte: MDFOberfläche: lackiertFSC ZertifiziertGeeignet für Waschtischtyp: AufsatzKompatible mit Siphon Typ: RaumsparWaschtischausschnitt: mitteGewicht: 31,200 kgArtikel-Nr.: T3929Y1WaschtischSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardMaterial: Keramik (Feinfeuerton)Armaturenbank: 1 Hahnloch mittig durchgestochenÜberlauf: Überlaufloch · geschlitztAußenmaße (BxTxH): 600x450x165 mmNorm: DIN EN 14688 CL 25 · DIN EN 31Befestigungsart: StockschraubenAusschnittschablone: TT0299724 (bitte seperat bestellen)Farbe / Oberfläche: Weiß (Alpin)Gewicht: 17,000 kgArtikel-Nr.: T381801WaschtischarmaturSerie: ConcaHersteller: Ideal StandardPlatte/ArmaturenlochBenötigte Hahnlöcher: 1Außenmaße (BxTxH): 48x201x96 mmAusladung: 132 mmAuslaufhöhe: 62 mmNorm: DIN EN 248Befestigungsart: Schnellmontagesystem Easy-FixAblaufgarnitur: Metall Zugstangen-AblaufgarniturArmaturengriff: Eingriff aus MetallFirmaFlow KartuscheKartuschenlebensdauertest 500.000 ZyklenKartuschenschwenkbereich: 100 GradKartuschenübersetzung aus EdelstahlHeißwassertemperaturbegrenzer: integriertKartusche keramischFettreservoir (lebensmittelverträglich)Geräuschverhalten DIN 4109: Gruppe 1Lebensdauer: DIN EN 817 · DIN EN 200Mengenregler (l/Min.): 5 LiterDurchfluss bei 3 bar: 5 LiterLuftsprudler · Coin Slot (sichtbar)Temperaturbeständigkeit Dauerlast: 80 GradTemperaturbeständigkeit Spitzenlast: 95 GradTemperaturregelung: manuelle BedienungAuslauf: fest (gegossen)Material Griffaufnahme: KunststoffFarbe / Oberfläche: Chrom (glänzend)Oberfläche: verchromtGewicht: 1,624 kgArtikel-Nr.: BC753AA Weitere technische Eigenschaften: · Art der Armatur/Mischbatterie: eingriffig Weitere Informationen: | | Serie: | Conca | Marke: | IDEAL STANDARD | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badezimmer Spiegel, Badspiegel, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, badspiegel beleuchtet 60 x 80, selbstschluss-waschtischbatterie, badmöbel unterschrank weiß, 013451203601, Paket |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,57* | € 1.382,29* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.238,28* | € 1.388,66* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.205,51* | € 1.398,0227* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.080,63* | € 2.285,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|