Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Handwaschbecken O.NOVO COMPACT 360x250mm Be li m ÜL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717193
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     43433601
EAN/GTIN:
     4062373757581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
handwaschbecken 360x290mm weiß
für 1-Loch Armaturen geeignet · Hahnloch durchgestochen Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Glanzgrad: glänzend · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
1
Farbe:
weiß
Überlauf:
Ja
Material:
Keramik
Breite:
360 mm
Tiefe:
250 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Geeignet:
für die Wand
Einbauart:
für Wandmontage
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Serie:
O.novo
Marke:
VILLEROY & BOCH
Besonderheit:
Becken links
Höhe:
145 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch, 010181809101001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 55,36*
€ 71,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 55,63*
€ 72,18*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 60,96*
€ 81,3431*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 91,88*
€ 115,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,02*
€ 234,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.