Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Handwaschbecken SUBWAY 3.0 4370FK 450x370mm m ÜL und HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717197
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     4370FK01
EAN/GTIN:
     4062373816431
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
für 1-Loch Armatur geeignet · Hahnloch durchgestochen · kombinierbar mit Möbelprogramm Subway 3.0 Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Drehknopfbohrung: Nein · Mit Erdungsvorrichtung: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Handtuchhalter: Nein · Mit integrierter Seifenschale: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Standfuß: Nein · Mit Standsäule: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 150mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoffgüte: sonstige
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
1
Farbe:
weiß
Überlauf:
Ja
Material:
Keramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
370 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Montage:
hängend
Form:
rechteckig
Serie:
Subway 3.0
Marke:
VILLEROY & BOCH
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
145 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken villeroy boch, 0101828196001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 102,25*
€ 127,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 103,23*
€ 128,39*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 108,95*
€ 139,961*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,20*
€ 176,81*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,07*
€ 379,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,86*
€ 449,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,45*
€ 431,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,39*
€ 415,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,07*
€ 377,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.