Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Einbauwanne LOOP & FRIENDS OVAL DUO R-eck1700x750mm St white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717199
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UBA170LOF2V-RW
EAN/GTIN:
     4062373882511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Eckbadewanne
eckbadewanne
mit ovaler Innenform · aus Acryl · ohne Wannenfüße · Ab- und Überlaufgarnitur muss separat bestellt werden · der Ablauf ist immer in Wannenfarbe
Weitere Informationen:
Länge:
1700 mm
Farbe:
stone white
Breite:
750 mm
Material:
Sanitäracryl
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Marke:
VILLEROY & BOCH
Verwendung:
Einbauwanne
Serie:
LOOP & FRIENDS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01038031600102, Duo-Badewanne, Einbauwanne, Float-Badewanne, Körperform-Badewanne, Viereck-Badewanne, Wanne
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 446,09*
€ 532,18*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 516,23*
€ 637,8813*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 547,54*
€ 654,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,32*
€ 657,37*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,52*
€ 1.332,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.332,74*
€ 1.585,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,42*
€ 1.566,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,06*
€ 1.495,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.219,65*
€ 1.451,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,52*
€ 1.404,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.