Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717320 Herst.-Nr.: 32846GN1 EAN/GTIN: 4005176506734 |
| |
|
| | |
| Wandmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · FastFixation System · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang vorne 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: C · Max. Vorlauftemperatur: 70 Weitere Informationen: | | Ausstattung: | variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer | Oberfläche: | cool sunrise gebürstet | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Marke: | GROHE | Ausführung: | mechanisch | Montageart: | Wandmontage | Serie: | ALLURE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110420051526, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 605,14* | € 698,05* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 617,88* | € 735,71* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 641,14* | € 739,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 644,04* | € 742,38* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 710,05* | € 876,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|