Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Spültischbatterie ESSENCE 1/2Zoll, L-Auslauf warm sunset gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717347
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30504DL0
EAN/GTIN:
     4005176720147
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einlochmontage · Long-Life Shine Oberfläche · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · herausziehbare Dual Spülbrause · Umstellung Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl · automatische Rückstellung auf Laminarstrahl · Metallbrause · mit integriertem Temperaturbegrenzer · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 348mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 315mm · Ausführung Ablauf: drehbar oben · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: Rohr · Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Ja · Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein · Grundfarbe: sonstige · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Abfallstopfen: Nein · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Kette: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 0mm · Montage: Platte/Armaturenloch · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: Z · Vorsprung Ablauf: 204mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 8l/min
Weitere Informationen:
Auslauf:
ausziehbar, schwenkbar 360°, Laminarstrahl/SpeedClean Brause
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
warm sunset gebürstet
Ausladung:
204 mm
Anschlussart:
Hochdruck
Ausstattung:
mit integriertem Temperaturbegrenzer
Serie:
Essence (Professional)
Marke:
GROHE
Form:
softcube
Höhe:
348 mm
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Material:
Messing
Armaturenart:
Spültisch-Einhandmischer
Montageart:
Standmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 368,10*
€ 427,21*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,73*
€ 429,28*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 369,94*
€ 433,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,74*
€ 443,73*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,62*
€ 486,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,84*
€ 579,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,24*
€ 541,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,65*
€ 519,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 427,64*
€ 508,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,62*
€ 476,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
30309000
ab € 157,77*
Zubehör
Grohe
34487000
ab € 86,80*
Zubehör
Grohe
40535DL0
ab € 71,27*
Zubehör
Grohe
47533000
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.