Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717405 Herst.-Nr.: 25248GN1 EAN/GTIN: 4005176711411 |
| |
|
| | |
| für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung · Ausladung 277 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · für chrom: Handbrause Euphoria Cosmopolitan Stick (27806) · für andere Oberflächen: Sena Stick Handbrause (26465) · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 277mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 277 mm | Material: | Messing | Umstellung: | automatische Umstellung Wanne/Brause | Ausstattung: | Temperaturbegrenzung, Sena Stick Handbrause, Brauseschlauch | Variante: | 2 Verbraucher | Armaturenart: | Fertigmontageset | Auslauf: | schwenkbar | Ablaufgarnitur: | ohne Ablaufgarnitur | Oberfläche: | cool sunrise gebürstet | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.294,01* | € 1.442,55* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.331,06* | € 1.470,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.362,59* | € 1.514,54* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.376,12* | € 1.521,47* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.529,60* | € 1.814,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|