Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Bidetbatterie Essence 1/2Zoll su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717428
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     24178DC1
EAN/GTIN:
     4005176712395
Suchbegriffe:
Ablaufarmatur
Ablaufgarnitur
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem · Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 181mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 96mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Kettenöse: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 111mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
147 mm
Ausladung:
111 mm
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Kugelgelenk-Mousseur, Temperaturbegrenzung
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
supersteel
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bidetarmatur, Bidetbatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe bidet einhebelmischer, bidet einhebelmischer, grohe bidet-einhebelmischer, 0110409022581, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 155,21*
€ 188,08*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,98*
€ 190,68*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,26*
€ 191,32*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 159,53*
€ 197,54*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,46*
€ 236,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,19*
€ 244,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 200,87*
€ 239,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.