Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie ALLURE Bodenmontage chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717507
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23856001
EAN/GTIN:
     4005176499586
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Einlochmontage · für freistehende Waschschüsseln · Fertigmontageset für Rohbauset (45984) · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min. Durchflusskonstanthalter · glatter Körper · AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · Ausladung 185 mm · mit Temperaturbegrenzer Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 1104mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 1081mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 1104mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
1000-1104 mm
Ausladung:
185 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Variante:
für freistehende Waschschüsseln
Serie:
Allure (2021)
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Bodenmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Slim Air Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.200,06*
€ 1.339,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,21*
€ 1.406,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,70*
€ 1.412,94*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,83*
€ 1.412,95*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,92*
€ 1.419,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,85*
€ 1.689,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,51*
€ 1.671,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.345,86*
€ 1.601,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.309,92*
€ 1.558,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.277,92*
€ 1.520,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 280,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.