Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 3-Loch-Waschtischbatterie ALLURE 1/2Zoll Ausl 208mm cool sunrise gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717512
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     20193GN2
EAN/GTIN:
     4005176499920
Suchbegriffe:
Wandarmatur
Wandbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Wandmontage · Fertigmontageset für UP-Einbaukörper (29025) · Keramik-Oberteile 1/2″ · 90° · Long-Life Shine Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Durchflusskonstanthalter · Precision Control mit haptischer Rückmeldung (optional) · AquaGuide verstellbarer Slim Air Mousseur · Stichmaß 200 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 70mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Auslauftyp: gegossen · Grundfarbe: sonstige · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 200mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 208mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Ausladung:
208 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
cool sunrise gebürstet
Serie:
Allure (2021)
Marke:
GROHE
Form:
eckig
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Unterputzmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Slim Air Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 930,25*
€ 1.058,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,87*
€ 1.109,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 982,73*
€ 1.114,70*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 959,00*
€ 1.114,71*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 985,62*
€ 1.119,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.119,95*
€ 1.332,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,75*
€ 1.315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,44*
€ 1.260,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,01*
€ 1.223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,62*
€ 1.172,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29025002
ab € 156,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.