Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 4-Loch-Einhand-Wannenkombi ALLURE warm sunset gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717549
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19316DL1
EAN/GTIN:
     4005176513831
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Fliesenbankmontage · Long-Life Shine Oberfläche · EHM-Bedienelement · Umstellung Wanne/Brause · Sena Handbrause 6,6 l/min · Brauseschlauch 2000 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 4-löchig · Ausführung: mechanisch · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: sonstige · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: B · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Ausladung:
143 mm
Material:
Messing
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
Sena Handbrause, Brauseschlauch 2000 mm
Umstellung:
mit Umstellung Wanne/Brause
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,6 (Brause) l/min
Armaturenart:
4-Loch-Wannenkombination
Oberfläche:
warm sunset gebürstet
Serie:
Allure (2021)
Marke:
GROHE
Montageart:
Fliesenbankmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110420037528, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.513,09*
€ 1.686,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.600,56*
€ 1.768,80*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.557,63*
€ 1.776,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.602,32*
€ 1.776,86*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.609,79*
€ 1.785,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,38*
€ 2.124,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,82*
€ 2.097,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.688,08*
€ 2.008,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,86*
€ 1.958,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.609,79*
€ 1.915,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
29037002
ab € 477,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.