Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Schwallauslauf ALLURE für Wanne/Brause cool sunrise gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717566
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13317GN1
EAN/GTIN:
     4005176514685
Suchbegriffe:
Badewannenschwallauslauf
Schwallauslauf
Schwallauslauf Badewanne
Wandmontage · mit Glasplatte · Long-Life Shine Oberfläche · Ausladung 169 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 70mm · Ausführung: gegossen · Drehbarer Auslauf: Nein · Form: Schwallauslauf · Grundfarbe: sonstige · Mit Rosette: Ja · Mundstück Wasserhahn: offen · Oberflächenbehandlung: sonstige · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Ausladung:
169 mm
Material:
Metall
Auslauf:
Schwall
Ausstattung:
mit Glasplatte
Armaturenart:
Auslauf
Umstellung:
Ja
Oberfläche:
cool sunrise gebürstet
Serie:
Allure (2021)
Marke:
GROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110420035526, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.533,85*
€ 1.711,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,72*
€ 1.790,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.616,85*
€ 1.798,10*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.577,76*
€ 1.798,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.629,09*
€ 1.806,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,25*
€ 2.149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,65*
€ 2.098,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.678,47*
€ 1.997,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.650,08*
€ 1.963,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.629,09*
€ 1.938,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.