Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 16
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717611
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8319FV
EAN/GTIN:
     4015413077682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1600x1000x30mm Schiefer
Weitere Informationen:
Länge:
1600 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Variante:
mit Natursteinstruktur
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 6001013873
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 638,08*
€ 758,87*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 631,67*
€ 769,7212*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,63*
€ 800,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 648,75*
€ 804,21*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.070,77*
€ 1.349,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,86*
€ 1.606,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.295,48*
€ 1.541,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,69*
€ 1.430,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,56*
€ 1.362,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.107,64*
€ 1.318,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,77*
€ 1.274,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.