Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Rechteck-Brausewanne ULTRA FLAT S 1000x800x30mm Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717613
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8219FV
EAN/GTIN:
     4015413071710
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
Rechteck-Brausewanne aus Ideal Solid inkl. Ablaufabdeckung in Edelstahl · gefertigt nach DIN EN 14527 · Polymer-Mineralgusskern mit farbiger Gelcoat Schicht mit Natursteinstruktur · Antirutsch-Oberfläche nach DIN EN 51097/Klasse C · Aufbauhöhe 30 mm · Ablauf (Durchmesser) 90 mm · randlose Gestaltung der Duschfläche · zum Auf- und Einbau in Bodenflächen geeignet · Innentiefe 15 mm Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 90mm · Eckmodell: Nein · Flacher Einbau: Ja · Freistehend: Nein · Füße verstellbar: Nein · Glanzgrad: matt · Halb freistehend: Nein · Materialstärke: 30mm · Mit Polystyrol-Träger: Nein · Mit Rutschhemmung: Ja · Oberflächenschutz: emailliert
Weitere Informationen:
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Länge:
800 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Besonderheiten:
für flächenbündigen Einbau geeignet
Farbe:
grau
Variante:
mit Natursteinstruktur
Beschichtung:
mit Gelcoat
Serie:
Ultra Flat S
Marke:
IDEAL STANDARD
Schürze:
ohne Schürze
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Träger:
ohne Träger
Form:
rechteckig
Innentiefe:
15 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01034040300405
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 340,00*
€ 406,51*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 406,36*
€ 500,8925*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,09*
€ 537,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,73*
€ 540,06*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 690,80*
€ 814,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,87*
€ 969,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,56*
€ 957,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,32*
€ 904,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,66*
€ 873,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,80*
€ 822,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
KV169FR
ab € 36,53*
Zubehör
Ideal Standard
K731167
ab € 259,19*
Zubehör
Ideal Standard
K727267
ab € 192,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.