Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Brausewanne ULTRA FLAT S quadratisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDS Brausewanne ULTRA FLAT S quadratisch
IDS Brausewanne ULTRA FLAT S quadratisch
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717614
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     K8216FR
EAN/GTIN:
     4015413067539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
brausewanne
IDS Brausewanne ULTRA FLAT S quadratisch 1000x1000x30mm Carraraweiß
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
30 mm
Innentiefe:
30 mm
Material:
Mineralguss
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Variante:
mit Natursteinstruktur
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: 6001013876
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 357,54*
€ 426,78*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 489,38*
€ 600,6712*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,13*
€ 634,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,94*
€ 637,56*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,02*
€ 1.068,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,05*
€ 1.270,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,48*
€ 1.209,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,16*
€ 1.122,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 896,16*
€ 1.066,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 867,25*
€ 1.032,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,02*
€ 997,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.