Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch LINDA-X o ÜL 1 HL geschli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IDS Waschtisch LINDA-X o ÜL 1 HL geschli
IDS Waschtisch LINDA-X o ÜL 1 HL geschli
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1717673
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4988V1
EAN/GTIN:
     8014140492238
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
IDS Waschtisch LINDA-X o ÜL 1 HL geschli 600x500mm seidenweiß
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
135 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Diamatec
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken d 60 cm weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, Aufsatzbecken, Becken, Waschschale, Waschschüssel, Aufsatzwaschtisch, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, 6001015189
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 433,00*
€ 527,962*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 478,49*
€ 564,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,60*
€ 566,57*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 785,90*
€ 1.011,69*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,69*
€ 1.203,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,42*
€ 1.144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,95*
€ 1.035,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,75*
€ 988,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 803,96*
€ 956,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,90*
€ 935,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.