Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch LINDA-X o ÜL 3 HL geschliffen 750x500mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1717683
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T499201
EAN/GTIN:
     8014140492313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Keramik (Diamatec) · Höhe 135 mm · Befestigung mit Stockschrauben Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Konsolenlänge: 750mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 3 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Diamatec
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Breite:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Innenform:
oval
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
Linda-X
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
135 mm
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Montage:
Dübelbolzen
Form:
rund
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 01015001870101, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 379,13*
€ 460,3075*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,58*
€ 496,87*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,33*
€ 499,00*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,66*
€ 857,70*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,70*
€ 1.020,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,34*
€ 986,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,36*
€ 908,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,21*
€ 874,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,66*
€ 836,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,37*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 118,71*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 119,26*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,92*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 119,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.