| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717779 Herst.-Nr.: 12800000 EAN/GTIN: 4059625198131 |
| | |
|
| | |
| · Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer · Griff rechts oder links positionierbar· ComfortZone 270· Schwenkbereich einstellbar in 2 Stufen auf 110° oder 150°· Normalstrahl · Brausestrahl· Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck· MagFit magnetische Brausehalterung· Quick-Connect Schlauch· maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4,5 l/min · Joystick-Keramikmischsystem· Rückflussverhinderer integriert· nicht für Durchlauferhitzer geeignet· Durchflussrate begrenzt auf maximal 6l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 448mm · Hahn einklappbar (Bajonett): Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 235mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Serie: | AXOR Starck | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Platte/Armaturenloch | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Küchen-Zweigriffmischer, Spültisch Zweigriffmischer, Schwenkventil, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer hansgrohe, küchen-zweigriffmischer hansgrohe, spültisch zweigriffmischer, 011335019101, Armatur, Batterie, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 376,06* | € 450,90* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,53* | € 453,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 395,54* | € 462,36* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,51* | € 475,58* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,17* | € 484,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|