| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1717880 Herst.-Nr.: 59556371201 EAN/GTIN: 4017214897766 |
| | |
|
| | |
| mit Comfort Griff · mit Schlauchanschluss und Brausehalter · ohne Absperrung · Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 24 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft Weitere Informationen: | | Material: | Messing | Ausstattung: | mit Comfort Griff, ohne Absperrung, mit Schlauchanschluss un | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 24 l/min | Tiefe: | 80 mm | Variante: | 2 Verbraucher | Armaturenart: | Umstellventil | Oberfläche: | schwarz matt | Form: | rund | Marke: | KEUCO | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 221,51* | € 269,05* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 223,83* | € 279,62* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,95* | € 288,60* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,90* | € 289,79* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,03* | € 570,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|