Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Umstellventil IXMO UP f 2 Verbr Rosette eckig schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717881
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59557371202
EAN/GTIN:
     4017214897896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnrosette
Rohrrosette
Sanitärrosette
Verlängerungsrosette
mit Comfort Griff · mit Schlauchanschluss und Brausehalter · mit Absperrung · Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Schlauchanschluss G 1/2″ · Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter · mit keramischen Dichtscheiben · Durchflussmenge 24 l/min · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Comfort Griff, mit Absperrung, mit Schlauchanschluss und
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
24 l/min
Tiefe:
80 mm
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Umstellventil
Oberfläche:
schwarz matt
Form:
eckig
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 246,79*
€ 296,12*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,59*
€ 298,90*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,73*
€ 300,11*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 241,53*
€ 300,35*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,39*
€ 594,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,65*
€ 707,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,90*
€ 693,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,38*
€ 649,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,44*
€ 610,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 502,64*
€ 598,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,39*
€ 555,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.