Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keuco Einhebelmischer IXMO Flat UP Rosette rund vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1717885
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     59551010301
EAN/GTIN:
     4017214852437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Anschlussart Grundkörper G 1/2″ · Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben · Temperaturbegrenzung · Durchflussmenge 23 l/min · für Durchlauferhitzer geeignet · geräuschgeprüft
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
23 l/min
Tiefe:
80 mm
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
verchromt
Form:
rund
Marke:
KEUCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,89*
€ 180,98*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,31*
€ 181,81*
€ 5,95*
ab € 150,52*
€ 183,47*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 184,49*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,45*
€ 348,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,37*
€ 401,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,18*
€ 379,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.