| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718038 Herst.-Nr.: H8100870001091 EAN/GTIN: 7612738985059 |
| | |
|
| | |
| Laufen Waschtisch LUA 80x46cm unterbauf m ÜL o Hahnloch weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 800 mm | Tiefe: | 460 mm | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Einbauart: | für Unterbaumontage | Innenform: | oval | Designer: | Toan Nguyen | Geeignet: | für Möbel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 80 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, Becken, Unterbauwaschtisch, Unterbaubecken, 6001028813 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 271,12* | € 332,6496* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 309,80* | € 368,41* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,99* | € 369,93* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 744,77* | € 952,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|