Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LUA 100x46cm unterbauf o ÜL 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718078
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8100890001561
EAN/GTIN:
     7612738985707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
LAUFEN Waschtisch LUA 460x1000x180 1Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanalunten geschlossen weiß Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1000 mm
Tiefe:
1000 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Unterbaumontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720130601, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 357,82*
€ 436,9979*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,35*
€ 472,32*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,63*
€ 474,30*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,91*
€ 1.094,31*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,31*
€ 1.302,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,79*
€ 1.284,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,19*
€ 1.227,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 997,64*
€ 1.187,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,91*
€ 1.135,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.