Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf m ÜL 1 HL bahamabeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718086
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8140810181041
EAN/GTIN:
     7612738982195
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 1 Hahnloch mit Überlaufbahamabeige
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Farbe:
bahamabeige
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
eckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 979,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.144,95*
€ 1.362,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,89*
€ 1.344,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.069,52*
€ 1.272,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,85*
€ 1.224,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,07*
€ 1.165,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.