Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unt
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718088
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8140810001081
EAN/GTIN:
     7612738986056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf m ÜL 3-HL weiß
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Doppelwaschbecken, Doppelbecken, 6001028863
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 428,08*
€ 512,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,02*
€ 564,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 446,98*
€ 567,36*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,02*
€ 1.474,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.474,17*
€ 1.754,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.413,71*
€ 1.682,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,95*
€ 1.560,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,40*
€ 1.486,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.209,10*
€ 1.438,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,02*
€ 1.397,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.