Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf m ÜL 3 HL manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718090
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8140810371081
EAN/GTIN:
     7612738986070
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 3 Hahnlöcher mit Überlaufmanhattan
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Farbe:
manhattan
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
eckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 971,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.141,86*
€ 1.358,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,03*
€ 1.345,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,78*
€ 1.276,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,74*
€ 1.227,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,03*
€ 1.155,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.