Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf o ÜL o Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718098
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8140810001421
EAN/GTIN:
     7612738986209
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 ohne Hahnloch ohneÜberlauf Überlaufkanal untengeschlossen weiß Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 2 · Armaturenloch: ohne · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken links & rechts
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 437,94*
€ 529,9903*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,54*
€ 566,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,41*
€ 568,83*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.539,55*
€ 1.722,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.722,53*
€ 2.049,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.700,06*
€ 2.023,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.624,73*
€ 1.933,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,67*
€ 1.882,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.539,55*
€ 1.832,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.