| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718102 Herst.-Nr.: H8140814001421 EAN/GTIN: 7612738986247 |
| | |
|
| | |
| Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub o ÜL ÜLK u ge. o HL we LCC Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 460 mm | Innenform: | oval | Designer: | Toan Nguyen | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | ohne Überlauf | Geeignet: | für Möbel | Besonderheit: | Becken links & rechts | Einbauart: | für Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelbecken, Doppelwaschbecken, 6001028877 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 471,43* | € 563,06* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,64* | € 617,06* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 489,41* | € 619,81* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.296,27* | € 1.612,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|