Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718104
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8140810491561
EAN/GTIN:
     7612738986285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub o ÜL ÜLK u ge. 1 HL-A pg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Doppelwaschbecken, Doppelbecken, 6001028879
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.219,95*
€ 2.641,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.110,96*
€ 2.512,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.979,27*
€ 2.355,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,03*
€ 2.278,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.853,26*
€ 2.205,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,21*
€ 2.192,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.