Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718105
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8140810371561
EAN/GTIN:
     7612738986278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm ub o ÜL ÜLK u ge. 1 HL-A mh
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Tiefe:
460 mm
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Geeignet:
für Möbel
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Doppelbecken, Doppelwaschbecken, 6001028880
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.842,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.298,94*
€ 2.735,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.194,49*
€ 2.611,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.029,43*
€ 2.415,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.938,05*
€ 2.306,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.875,54*
€ 2.231,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.842,89*
€ 2.193,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.