| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718106 Herst.-Nr.: H8140810181561 EAN/GTIN: 7612738986261 |
| |
|
| | |
| LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 1 Hahnloch ohne ÜberlaufÜberlaufkanal unten geschlossenbahamabeige Weitere Informationen: | | Hahnlochanzahl: | mit 2x 1 Hahnloch | Farbe: | bahamabeige | Überlauf: | ohne Überlauf | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 460 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Innenform: | oval | Designer: | Toan Nguyen | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Form: | eckig | Serie: | LUA | Marke: | LAUFEN | Besonderheit: | Becken links & rechts | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken bahamabeige, selbstschluss-waschtischbatterie, doppelwaschtisch laufen, 01016720140509, Doppelbecken, Doppelwaschbecken |
| | |
| |