Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch LUA 120x46cm unterbauf o ÜL 1 HL weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718107
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8140814001561
EAN/GTIN:
     7612738986292
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
LAUFEN Doppelwaschtisch LUA460x1200x180 1 Hahnloch ohne ÜberlaufÜberlaufkanal unten geschlossen LCC weiß Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Plätze: 2 · Armaturenloch: Mitte · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken links & rechts
Höhe:
180 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.652,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,36*
€ 2.245,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.866,88*
€ 2.221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.769,15*
€ 2.105,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.713,67*
€ 2.039,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.652,26*
€ 1.966,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.