Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 100x46cm m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 100x46cm m
Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 100x46cm m
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718269
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8160890491041
EAN/GTIN:
     7612738982164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 100x46cm m ÜL 1 HL-A pergamon
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
oval
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Toan Nguyen
Weitere Suchbegriffe: aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, waschtisch roca, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Waschschüssel, Becken, Schalenbecken, Aufsatzbecken, Waschschale, 6001029044
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,02*
€ 2.366,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.898,83*
€ 2.259,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.752,33*
€ 2.085,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.669,50*
€ 1.986,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.615,65*
€ 1.922,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,12*
€ 1.882,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.