| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1718288 Herst.-Nr.: H8160890001071 EAN/GTIN: 7612738985752 |
| | |
|
| | |
| Laufen Aufsatzwaschtisch LUA 100x46cm m ÜL 2 Hahnloch-Ausführung weiß Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 460 mm | Material: | Sanitärkeramik | Hahnlochanzahl: | mit 2 Hahnlöchern | Überlauf: | mit Überlauf | Einbauart: | für Aufsatzmontage | Innenform: | oval | Besonderheit: | Becken mittig | Designer: | Toan Nguyen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken eckig, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken weiß, Waschschale, Waschschüssel, Aufsatzbecken, Becken, Auflagewaschtisch, Aufsatzschale, Schalenbecken, 6001029063 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 382,63* | € 452,42* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,10* | € 502,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,45* | € 504,28* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.053,94* | € 1.322,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|