Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch-Schale LUA 500x355mm o HL ohne Überlauf manhattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718305
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8120830371121
EAN/GTIN:
     7612738015503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschschale
Waschschale
Waschtisch-Schale
Waschbecken
inkl. Befestigungsset H891940
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
manhattan
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
500 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Tiefe:
355 mm
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Form:
oval
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016720240203, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,07*
€ 621,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,57*
€ 618,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,62*
€ 595,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,74*
€ 517,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.