Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken LUA 45x34cm unterbauf o ÜL o Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718318
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8150810001421
EAN/GTIN:
     7612738982751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
LAUFEN Handwaschbecken LUA 350x450x135ohne Hahnloch ohne ÜberlaufÜberlaufkanal unten geschlossen weiß Weitere technische Eigenschaften: · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 350mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschtisch roca, 01016720250301, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 83,74*
€ 108,3496*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 117,19*
€ 146,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,60*
€ 146,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,25*
€ 307,84*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,84*
€ 366,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,25*
€ 304,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.