Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken LUA 45x34cm unterbauf o ÜL o HL weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718322
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8150814001421
EAN/GTIN:
     7612738982799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
LAUFEN Handwaschbecken LUA 350x450x135ohne Hahnloch ohne ÜberlaufÜberlaufkanal unten geschlossen LCC weiß Weitere technische Eigenschaften: · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 350mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, handwaschbecken laufen, 01016720250311, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,90*
€ 660,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,16*
€ 647,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,66*
€ 607,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,12*
€ 577,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 475,12*
€ 565,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,84*
€ 519,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.