Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzhandwaschbecken LUA 45x34cm mit Überlauf ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718333
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8160800001091
EAN/GTIN:
     7612738982850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
wandmontiert · Unterseite geschliffen · inkl. Befestigungsset H891940 Weitere technische Eigenschaften: · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 350mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, waschbecken breite 45 cm, 01016720260201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 97,94*
€ 127,6423*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 132,70*
€ 164,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 164,79*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,68*
€ 352,65*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,65*
€ 419,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,41*
€ 419,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,98*
€ 389,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,68*
€ 350,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.