Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Aufsatzhandwaschbecken LUA 45x34cm o ÜL ohne Hahnloch weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718342
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8160804001421
EAN/GTIN:
     7612738982997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
wandmontiert · Unterseite geschliffen · inkl. Befestigungsset H891940 Weitere technische Eigenschaften: · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 350mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Farbe:
weiß
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit LCC
Innenform:
oval
Designer:
Toan Nguyen
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Form:
rechteckig
Serie:
LUA
Marke:
LAUFEN
Besonderheit:
Becken mittig
Höhe:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, handwaschbecken laufen weiß, aufsatzwaschbecken eckig, aufsatzwaschbecken, 01016720260311, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 533,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,20*
€ 758,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,82*
€ 722,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,72*
€ 692,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,48*
€ 634,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.