Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Papierhalter LOFT mit Ablage schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Papierhalter LOFT mit Ablage schwar
Emco Papierhalter LOFT mit Ablage schwar
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1718415
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     59813303
EAN/GTIN:
     4018445131896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Emco Papierhalter LOFT mit Ablage schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
112 mm
Tiefe:
105 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
sonstige
Länge:
145 mm
Serie:
LOFT
Marke:
EMCO
Weitere Suchbegriffe: Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter, Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, 6001029194
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 50,05*
€ 64,93*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 61,98*
€ 81,89*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 66,15*
€ 84,46*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,33*
€ 225,04*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,67*
€ 230,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.