Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur FLOW Behälter Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718418
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     271513300
EAN/GTIN:
     4018445133500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Bürstenstiel schwarz mit Bürstenkopf schwarz · Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Höhe:
412 mm
Breite:
90 mm
Farbe:
sonstige
Serie:
flow
Marke:
EMCO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130286081574, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,10*
€ 44,47*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 35,19*
€ 46,73*
€ 5,95*
ab € 35,55*
€ 47,28*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 102,27*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,22*
€ 113,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.