Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Papierhalter AURA Aufnahme links schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1718439
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     850013401
EAN/GTIN:
     4018445134675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Papierhalter · Aufnahme links Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Einbau: Nein · Geschlossene Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Reserverollenhalter: Nein · Profil: sonstige · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Oberfläche:
lackiert
Länge:
225 mm
Marke:
EMCO
Tiefe:
109 mm
Höhe:
57 mm
Serie:
AURA
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter schwarz, klopapierhalter, 0130287020517, Ersatzrollenhalter, Papierrollenhalter, Reservepapierhalter, Rollenhalter, Toilettenpapier-Rollenhalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,69*
€ 86,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,27*
€ 90,81*
€ 5,95*
ab € 72,12*
€ 91,84*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,48*
€ 198,79*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,12*
€ 232,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,45*
€ 227,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.