Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13096 hard graphite gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1718495
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13096AL0
EAN/GTIN:
     4005176598456
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Auslauf für Einhand-Spültischbatterie U-Auslauf schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Schwenkbereich 90° GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 309mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: U-Auslauf · Grundfarbe: sonstige · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
223 mm
Armaturenart:
Auslauf
Auslauf:
schwenkbar 90°
Oberfläche:
hard graphite gebürstet
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, einhebelmischer grohe, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0119325759530, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,66*
€ 149,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 123,02*
€ 149,70*
€ 5,95*
ab € 126,34*
€ 153,89*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 145,10*
€ 180,85*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 181,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,63*
€ 216,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,26*
€ 204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,58*
€ 178,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.