Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken i.life A 1 HL re m Überlauf 350x300x150mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1718761
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4669MA
EAN/GTIN:
     8014140491842
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Kristallporzellan · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: rechts · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 350mm · Durchmesser Ablaufloch: 45mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Ja · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Ja · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
350 mm
Tiefe:
300 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Innenform:
oval
Serie:
Ideal Standard i.life A
Marke:
IDEAL STANDARD
Höhe:
115 mm
Designer:
Palomba Serafini Associati
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 010150021001201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 89,75*
€ 112,55*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 87,98*
€ 113,5444*
€ 5,95*
ab € 99,25*
€ 123,98*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 124,11*
€ 154,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,03*
€ 260,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,53*
€ 306,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,36*
€ 301,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,03*
€ 288,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
T452101
ab € 31,97*
Zubehör
Ideal Standard
T4521MA
ab € 78,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.